| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60755343 Herst.-Nr.: LEIC 60.150 EAN/GTIN: 4013339533404 |
| |
|
| | |
| Inneneck, 90 Grad LEIC 60.150 Industriekanal Inneneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht jedoch mit Schraubverbinderlochung in den Seiten, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Industriekanäle : LUE. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 150 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,83* | € 63,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,53* | € 99,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,70* | € 103,14* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,74* | € 109,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,09* | € 128,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|