Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte LFS 30045 L 2753 unlack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60756109
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L2753UNLA
EAN/GTIN:
     4012740292337
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)

Endplatte LFS 30045 L 2753 unlack.

Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm unlackiert. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 11,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 11,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,96*
€ 11,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,48*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.