Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 25mm,Stahlbl. BKIS251306E rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück 25mm,Stahlbl. BKIS251306E rws
Endstück 25mm,Stahlbl. BKIS251306E rws
Artikel-Nr.:
     3517A-60758775
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS251306E9010
EAN/GTIN:
     4012740206051
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück 25mm,Stahlbl. BKIS251306E rws

Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm reinweiß. Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endstück
Breite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,95*
€ 28,78*
€ 3,90*
ab € 23,62*
€ 32,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.