Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende CEE-Steckdose zu FB OT190 mm R86847030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60761193
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R86847030
EAN/GTIN:
     4012740120241
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Blende CEE-Steckdose zu FB OT190 mm R86847030

Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau. Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
190 mm
Länge:
95 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Öffnung:
71 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,76*
€ 8,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.