Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60761201 Herst.-Nr.: UDSLS223 EAN/GTIN: 4012002238486 |
|
|
| | |
| Schwerlaststütze nivell. 198-223mm UDSLS223 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 198-223mm. Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagesatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 161,40* | € 193,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 163,54* | € 195,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,78* | € 198,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 172,19* | € 205,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,54* | € 206,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|