Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gestanzt, 200x200mm BKA600800Q06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60761724
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKA600800Q06
EAN/GTIN:
     4012002236666
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Abdeckung gestanzt, 200x200mm BKA600800Q06

Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm. Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Länge:
800 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
für Geräteeinsatz
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Ausführung Kabelauslass:
ohne
Ausführung Deckel:
flach
Deckelbefestigung rastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 100,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,93*
€ 101,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,89*
€ 105,81*
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 106,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,90*
€ 107,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.