Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück mit Wanne BKWDE600090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60761950
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKWDE600090
EAN/GTIN:
     4012002241783
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)

Endstück mit Wanne BKWDE600090

Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(90-130)mm. Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Bodenwanne, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
ja
Nivellierbereich:
90..130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,31*
€ 146,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,86*
€ 148,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,98*
€ 153,23*
Frei Haus
ab € 124,07*
€ 153,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,34*
€ 154,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.