Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück zu LF 15x15mm br LF1501568014 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60762354
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF1501568014
EAN/GTIN:
     4012740020695
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)

Endstück zu LF 15x15mm br LF1501568014 (VE10)

10x Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 15x15mm braun. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) braun
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,53*
€ 12,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 12,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 13,11*
€ 3,90*
ab € 9,67*
€ 13,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,16*
€ 14,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.