Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 100x160mm L0,5m vkws FWK99916009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60762813
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK99916009016
EAN/GTIN:
     4012740019606
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal e90
tehalit brandschutzkanal
brandschutzkanal

Brandschutzkanal 100x160mm L0,5m vkws FWK99916009016

Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x160mm L=0,5m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Länge:
500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,42*
€ 210,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 212,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,88*
€ 217,22*
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 218,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,26*
€ 220,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L69619016
ab € 510,14*
Zubehör
Tehalit
L69609016
ab € 138,44*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.