| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60762968 Herst.-Nr.: LAR02KR7011 EAN/GTIN: 4012740027618 |
| |
|
| | |
| Leitungsauslass Spannb.>32mm eisengr LAR02KR7011 Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich >32mm eisengrau. Leitungsauslass mit Teppichschutzrahmen für Rundkettenanschluss für den Einbau in Doppel- und Hohlraumbodensysteme Spannbereich größer 32 mm. In verschiedenen Farbausführungen. Verbindung vom Bodenauslass zum Schreibtisch über runde Leitungsführungskette. Einsatz in trocken zu pflegenden Böden. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Doppelbodenauslass | Ausführung: | mit Leitungsauslass | Bodenpflege: | trocken | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,89* | € 43,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,12* | € 44,30* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,41* | € 45,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,44* | € 45,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,74* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|