Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose ohne Schriftfeld 5951511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelsteckdose ohne Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013
Doppelsteckdose ohne Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013
Doppelsteckdose ohne Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013
Artikel-Nr.:
     3517A-60764802
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5951511
EAN/GTIN:
     7332418021265
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
geräteeinbaudose

Doppelsteckdose ohne Schriftfeld 5951511

Doppelsteckdose ohne Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013: Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 2-fach 250V / 16A, Lochstellung 37°, intern durchverdrahtet, geprüft nach VDE. Halogenfreier Steckdosensatz komplett mit frontrastender Geräteeinbaudose, zwei Zugentlastungen. Geeignet zum schraubenlosen Anschluß von Leitungen bis 2,5mm².
Weitere Informationen:
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,56*
€ 21,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 21,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,69*
€ 23,11*
€ 3,90*
ab € 17,60*
€ 24,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.