Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 60x60 RAL9010 NP44247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel 60x60 RAL9010 NP44247
Artikel-Nr.:
     3517A-60765181
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP44247
EAN/GTIN:
     4011598407030
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)

Flachwinkel 60x60 RAL9010 NP44247

Formteil fuer Leitungsfuehrungskanal als Aussen- oder Inneneck
Flachwinkel
Endstueck oder T- Stueck. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,33*
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 6,2975*
€ 8,6375*
4
€ 3,90*
ab € 7,16*
€ 9,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,6375*
€ 10,27863
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,4975*
€ 10,11203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0975*
€ 9,63603
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,7975*
€ 9,27903
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,5975*
€ 9,04103
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,2975*
€ 7,49403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 34,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.