Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Grundprofil BRS 85x170 OT 80 vz BRS851708 VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60765324
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS851708VERZ
EAN/GTIN:
     4012740875516
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück
t-stück stahl
t-stück

T-Stück Grundprofil BRS 85x170 OT 80 vz BRS851708 VERZ

T-Stück aus Grundprofil zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
83 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,21*
€ 105,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,30*
€ 105,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,15*
€ 106,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,45*
€ 107,99*
Frei Haus
ab € 86,63*
€ 109,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.