Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussstück Breite 170mm Stahl BR170WK verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60768657
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR170WKVERZ
EAN/GTIN:
     4012740007740
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Modularblenden
tehalit modularblende
kabelkanal wandanschlussblende

Abschlussstück Breite 170mm Stahl BR170WK verz

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 170mm Stahlblech verzinkt. Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
0 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
auf Abstand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,81*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 12,11*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,91*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.