Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck einstellbar 16x30mm verkehrsweiß ATA16303 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60768971
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ATA163039016
EAN/GTIN:
     4012740017046
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck einstellbar 16x30mm verkehrsweiß ATA16303 vws

Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß. Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83..140 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,85*
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.