Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.12 Abg. G/Y Halter EB12GYSUP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.12 Abg. G/Y Halter EB12GYSUP
Artikel-Nr.:
     3517A-60851364
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568679
EAN/GTIN:
     0782856940531
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.12 Abg. G/Y Halter EB12GYSUP

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, Messing auf gelb-grünem DIN-Schienen-Clip EB12GYSUP.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
9 mm
Breite:
92 mm
Länge:
7 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
12
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
11
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 143,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,87*
€ 144,23*
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 149,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,17*
€ 157,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,59*
€ 170,8721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,61*
€ 168,5159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,20*
€ 158,508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,56*
€ 155,3664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,10*
€ 135,779
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.