Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme N/N/N,blau 2002-3204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-3204 Anschlussblock 3 Blau
Wago 2002-3204 Anschlussblock 3 Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-60852822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3204
EAN/GTIN:
     4044918963572
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago

Dreistockklemme N/N/N,blau 2002-3204

Dreistockklemme
Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme
N/N/N
ohne Beschriftungsträger
für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91755*
€ 2,38755*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0394*
€ 2,5094*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1218*
€ 2,6018*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1278*
€ 2,6078*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1546*
€ 2,6264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5094*
€ 2,98619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3794*
€ 2,83149
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0394*
€ 2,42689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,30488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,75623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.