Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Federleiste gerade 3,5mm,lichtgrau 2091-1302/200-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60853868
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1302/200-000
EAN/GTIN:
     4050821395935
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

THR-Federleiste gerade 3,5mm,lichtgrau 2091-1302/200-000

THR-Federleiste
gerade
Rastermaß 3,5 mm
2-polig
Lötstift 0,4 x 0,9 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 1,10088*
€ 1,33088*
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 1,16465*
€ 1,39465*
200
Frei Haus
ab € 1,17605*
€ 1,40605*
17 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,1836*
€ 1,4136*
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 1,2542*
€ 1,5042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,39465*
€ 1,65963
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16465*
€ 1,38593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 278,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1610
ab € 0,1024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.