Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,lgr 2091-1508/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2091-1508/002-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 2091-1508/002-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-60853911
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1508/002-000
EAN/GTIN:
     4050821161349
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,lgr 2091-1508/002-000

1-Leiter-Stiftleiste
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
8-polig
Griffplatte
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,94956*
€ 4,62956*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,905*
€ 4,662*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0546*
€ 4,7546*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1709*
€ 4,9025*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1762*
€ 4,9062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7546*
€ 5,65797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0546*
€ 4,82497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 237,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1610
ab € 0,1034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.