Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenkassette RK V2 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60855065
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406000
EAN/GTIN:
     4012195106258
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette

Rahmenkassette RK V2 10

Rahmenkassette "
blind"
für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
250 mm
Kassettenhöhe:
10 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,18*
€ 286,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,03*
€ 292,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,53*
€ 293,55*
Frei Haus
ab € 247,93*
€ 296,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 254,93*
€ 304,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406004
ab € 243,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406028
ab € 251,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7406032
ab € 255,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.