Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-853


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-853 Anschlussblock 3P Orange
Wago 736-853 Anschlussblock 3P Orange
Wago 736-853 Anschlussblock 3P Orange
Wago 736-853 Anschlussblock 3P Orange
Artikel-Nr.:
     3517A-60862371
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-853
EAN/GTIN:
     4044918911238
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

DoppelstockLeiterplattenk. 2,5mm² 736-853

Doppelstock-Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 10,16 mm
6-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
70
€ 7,90*
ab € 1,91259*
€ 2,30259*
Lager 3517
70
Frei Haus
ab € 1,992*
€ 2,392*
70
Frei Haus
ab € 2,07329*
€ 2,47329*
13 Tage
unbekannt
70
€ 5,90*
ab € 2,2215*
€ 2,6515*
18 Tage
nicht lagernd
70
€ 4,45*
ab € 2,237*
€ 2,667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 2,392*
€ 2,84648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,262*
€ 2,69178
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,992*
€ 2,37048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 167,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.