Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Geräteanschlussk. ohne PE-Kontakt 862-2532


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 862-2532 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 862-2532 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 862-2532 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-60864063
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-2532
EAN/GTIN:
     4044918509992
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

4-Leiter-Geräteanschlussk. ohne PE-Kontakt 862-2532

4-Leiter-Geräteanschlussklemme
ohne PE-Kontakt
N-L1
2-polig
1 Rastfuß pro Pol
4 mm²
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95896*
€ 1,14896*
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,149*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96848*
€ 1,15848*
17 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9748*
€ 1,1648*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0055*
€ 1,2105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 574,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 86,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00578*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00575*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00574*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,43777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.