Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 232-106/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 232-106/026-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 232-106/026-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-60865045
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-106/026-000
EAN/GTIN:
     4044918383875
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 232-106/026-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
6-polig
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
270° (vertikal nach unten)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,34939*
€ 2,72939*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 2,77*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,90*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,602*
€ 3,012*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6157*
€ 3,0214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 0,78291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-910
ab € 0,89494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.