Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 253-112 Anschlussblock 12P Grau
Wago 253-112 Anschlussblock 12P Grau
Wago 253-112 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-60867016
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     253-112
EAN/GTIN:
     4044918689625
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkle. 1,5mm² 253-112

2-Leiter-Leiterplattenklemme
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
12-polig
PUSH WIRE®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 1,97127*
€ 2,43127*
Lager 3517
15
€ 5,46*
ab € 2,098*
€ 3,008*
15
€ 3,90*
ab € 2,16134*
€ 3,10134*
14 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 2,17867*
€ 3,12867*
17 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 2,7022*
€ 3,2122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,008*
€ 3,57952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,878*
€ 3,42482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,558*
€ 3,04402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,378*
€ 2,82982
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.