| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60952362 Herst.-Nr.: KKRR 110.400 EAN/GTIN: 4013339955107 |
|
|
| | |
| GFK-Reduzierung Rechts KKRR 110.400 GFK-Reduzierung, rechts, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Reduzierung von durchlaufenden Kabelrinnen, 100 mm Reduzierung zur rechten Seite, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Reduzierung an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm | Breite (großes Maß): | 400 mm | Breite (kleines Maß): | 300 mm | Bauform: | Reduzierung auf rechts | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | GFK | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,66* | € 277,55* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,84* | € 278,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,79* | € 280,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,98* | € 298,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|