Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne TPSAG 195 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne TPSAG 195 FS
TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne TPSAG 195 FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60956304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6366023
EAN/GTIN:
     4012196627615
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo

TP Wand- und Stielausleger für Gitterrinne TPSAG 195 FS

TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterrinnenbefestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 9,84*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,10*
€ 11,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 12,47*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,08*
€ 12,89*
1
€ 3,90*
ab € 9,17*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.