| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60957151 Herst.-Nr.: KIQ 80 EAN/GTIN: 4013339903009 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte quer KIQ 80 Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit zwei angeschweißten Verbindungsprofilen, zur Montage an waagerechten Decken, für Kabeltrassenverläufe quer zum Hängestiel, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : I 80/... nach DIN 1025 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Verbindungsprofillochung : 11 x 15 mm mittiger Abstand : 52 mm Gesamtlänge L : 151 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,34* | € 30,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 29,31* | € 39,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,99* | € 48,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,36* | € 50,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,79* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|