| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60957908 Herst.-Nr.: RTV 110 E2 EAN/GTIN: 4013339251162 |
| |
|
| | |
| Trennstegverbinder RTV 110 E2 Trennstegverbinder, für die mechanische, elektrische und an der Stoßstelle formschlüssig in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Trennstege. Die Verbindung erfolgt durch einrasten der Trennstegverbinder an der Stoßstelle. VDE zertifiziert! Verwendbar für : Trennsteg RW 110 Bedarf : 1 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Länge L : 97,5 x 80 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | schraubloser Verbinder | Geeignet für Gitterrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Länge: | 80 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,27* | € 1,76* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,64* | € 2,62* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,08* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,17* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,80* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|