Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RBADV 500 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RBADV 500 F
Deckel RBADV 500 F
Artikel-Nr.:
     3517A-60959914
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBADV 500 F
EAN/GTIN:
     4013339556007
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Innenbogen
Kabelbahnabdeckung

Deckel RBADV 500 F

Deckel für Bogen 45°, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen in Edelstahl, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Bogen 45°. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
504 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 144,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,68*
€ 147,23*
€ 5,95*
ab € 120,97*
€ 149,64*
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 150,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,48*
€ 160,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.