Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steigstück 2x45°, 100x200mm RSDU 100.200-1.5S OV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Steigstück 2x45°, 100x200mm RSDU 100.200-1.5S OV
Artikel-Nr.:
     3517A-60961399
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSDU 100.200-1.5S OV
EAN/GTIN:
     4013339191611
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
winkelstück

Universal-Steigstück 2x45°, 100x200mm RSDU 100.200-1.5S OV

Universal Steigstück 2 x 45°, einteilig, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss, ohne Verbinder, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal steigendem Kabelrinnenverlauf sowie zur Herstellung von vertikalen 2 x 45° Abgängen. Verwendbar für : begehbare Kabelrinnen mit 100 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Universalverbinder RSUVKS 100.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
85 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Seitenlochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück niedax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,21*
€ 127,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,83*
€ 127,85*
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 132,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.