Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF
KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF
Artikel-Nr.:
     3517A-61061036
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     USB2130RF
EAN/GTIN:
     4011377144231
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB

KNX Funk-USB-Stick USB 2130 RF

Bestimmungsgemäßer Gebrauch PC-Schnittstelle zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-RF-Geräten USB-Stick zum Ankoppeln an PC mit Windows-basierendem Betriebssystem Produkteigenschaften Inbetriebnahme, Programmierung, Visualisierung und Diagnose von KNX-RF-Geräten Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Ausführung:
USB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 218,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,40*
€ 219,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,93*
€ 220,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,14*
€ 220,23*
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 225,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.