Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasrahmen für 55mm Einsätze LCN - GS55W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasrahmen für 55mm Einsätze LCN - GS55W
Glasrahmen für 55mm Einsätze LCN - GS55W
Artikel-Nr.:
     3517A-61061199
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30257
EAN/GTIN:
     4260742832574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß

Glasrahmen für 55mm Einsätze LCN - GS55W

Geeignet für alle Zentraleinsätze mit dem Maß 55x55 mm (System55 / Standard 55), wird durch die Steckdose oder Schalter/Taster auf der UP- oder Hohlwanddose befestigt, Glasstärke 3 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Glas
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,99*
€ 37,56*
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 37,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 38,18*
€ 3,90*
ab € 28,98*
€ 38,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,24*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.