Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastensatz 1fach kompl anthrazit matt A 501 TSA ANM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastensatz 1fach kompl anthrazit matt A 501 TSA ANM
Tastensatz 1fach kompl anthrazit matt A 501 TSA ANM
Artikel-Nr.:
     3517A-61061522
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A501TSAANM
EAN/GTIN:
     4011377129665
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul

Tastensatz 1fach kompl anthrazit matt A 501 TSA ANM

zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie AS/A Art.-Nrn.: A 5071 TSM, A 5091 TSM, A 52911 ST, A 5091 TSEM, A 5071 RF TSM, A 5212 TSM, FM A 5001 M
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 8,66*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,79*
€ 9,57*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 9,63*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.