Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61063287 Herst.-Nr.: TXE771 EAN/GTIN: 3250616057715 |
| |
|
| | |
| Impuls Gateway KNX 1 Eingang TXE771 Impuls Gateway KNX, 1 Eingang, IP44. Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden. Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Max. Anzahl Zähler: | 1 | Primärenergiearten: | sonstige | Schnittstellen Datenweiterleitung: | sonstige | Schnittstellen Datenempfang: | sonstige | Nennspannung: | 30 V | Gehäusebreite: | 85 mm | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,59* | € 124,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,21* | € 124,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,69* | € 126,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,05* | € 129,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,24* | € 135,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|