Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 101 E UP GR thePremaP360#2070106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder 101 E UP GR thePremaP360#2070106
Präsenzmelder 101 E UP GR thePremaP360#2070106
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61063674
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2070106
EAN/GTIN:
     7612748005549
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder theben

Präsenzmelder 101 E UP GR thePremaP360#2070106

Präsenzmelder für Deckenmontage, Erweiterter Erfassungsbereich quadratisch, Automatische präsenz-und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Betrieb als Voll-oder Halbautomat umschaltbar, Teach-In Funktion, Selbstlernende Nachlaufzeit, Mischlichtmessung umschaltbar auf Spot-oder Wide-Messung, Kanal A Licht: Relais, Ausschaltverzögerung einstellbar, Treppenlichtfunktion, Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung, mit automatischer Erkennung Taster/Schalter, Kanal H, Präsenz Potenzialfrei, Ein-und Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung möglich, Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der neuen "
"
eco plus"
"
Funktion, Fernparametrierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,60*
€ 214,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 225,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,75*
€ 226,42*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,78*
€ 226,62*
Frei Haus
ab € 194,87*
€ 232,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070985
ab € 55,72*
Zubehör
Theben
9070992
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.