Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Zeitschaltuhr KNX alu/lack 85745224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Zeitschaltuhr KNX alu/lack 85745224
Funk-Zeitschaltuhr KNX alu/lack 85745224
Artikel-Nr.:
     3517A-61063746
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85745224
EAN/GTIN:
     4011334443728
Suchbegriffe:
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr

Funk-Zeitschaltuhr KNX alu/lack 85745224

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink mit Display zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. LC-Display leuchtet während der Bedienung, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display-Kontrast einstellbar. Mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), mit Tastensperre, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,14*
€ 155,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,43*
€ 157,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,68*
€ 162,48*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,06*
€ 163,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 182,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.