| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61076229 Herst.-Nr.: 410153 EAN/GTIN: 4260374571100 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung iPad Air 10,9 410153 iPad Wandhalterung mit Ladefunktion. Verschluss sichert iPad gegen Entnahme. MontageSet erforderlich. Aus massivem Aluminiumgehäuse in schwarz lackiert. Für iPad Pro 11 . Kompatible iPad-Modellnummern bitte unbedingt prüfen: A1980, A2013, A1934, A1979* one mit USB-C Stecker. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Wand | Farbe: | DeepBlack, schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Vorderseite |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,92* | € 474,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,71* | € 478,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 429,66* | € 483,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|