Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor 3-fach HmIPW-DRD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmaktor 3-fach HmIPW-DRD3
Dimmaktor 3-fach HmIPW-DRD3
Produktbild Ansicht unten
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-61076662
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     152626A0
EAN/GTIN:
     4047976526260
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement

Dimmaktor 3-fach HmIPW-DRD3

Der Homematic IP Wired Dimmaktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und bietet drei unabhängige Kanäle zum Anschluss der Leuchtmittel. Mit dem Homematic IP Wired Dimmaktor - 3-fach für die Hutschiene können Leuchtmittel mit einer Last von bis zu 200 W pro Kanal nahezu stufenlos gedimmt werden. Die maximal zulässige Leistungsaufnahme wird dabei von der verwendete Leuchtmittelart bestimmt.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, eib dimmaktor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,82*
€ 261,25*
Frei Haus
ab € 214,28*
€ 263,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.