Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalaktor 24-f. 12TE REG,16A,230VAC,100µF AKU-2416.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalaktor 24-f. 12TE REG,16A,230VAC,100µF AKU-2416.03
Universalaktor 24-f. 12TE REG,16A,230VAC,100µF AKU-2416.03
Artikel-Nr.:
     3517A-61077166
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKU-2416.03
EAN/GTIN:
     4251916130480
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

Universalaktor 24-f. 12TE REG,16A,230VAC,100µF AKU-2416.03

Universalaktor 24-fach, 12TE, REG, 16A, 230VAC, 100MikroF, 15EVG. Kompakte Ausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16A bei ohmscher Last, 100MikroF/15EVG. Mit Sonnenstandsberechnung / Beschattung. Kann als Schaltaktor (max. 24-fach) oder Jalousieaktor (max. 12-fach) eingesetzt werden. Beliebige Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor. Heizungsansteuerung mit PWM 0-100%.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor mdt, jalousieaktor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 323,42*
€ 393,94*
4 Tage
12
€ 6,40*
ab € 341,78*
€ 415,86*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 349,29*
€ 421,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,27*
€ 431,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 358,18*
€ 432,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,23*
€ 513,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,27*
€ 491,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.