Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP Router secure N 146/03 5WG1146-1AB03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IP Router secure N 146/03 5WG1146-1AB03
IP Router secure N 146/03 5WG1146-1AB03
Artikel-Nr.:
     3517A-61077624
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11461AB03
EAN/GTIN:
     4001869378558
Suchbegriffe:
EIB-Koppler
KNX-Koppler
Router
router

IP Router secure N 146/03 5WG1146-1AB03

Zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT oder 100BaseT) mit Internet Protokoll (IP)
- Einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)
- Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP Secure
- Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC Software
- Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-Dienst
- 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
- Spannungsversorgung der Elektronik über Power over Ethernet gemäß IEEE 802.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,23*
€ 319,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,39*
€ 319,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,00*
€ 321,62*
Frei Haus
ab € 287,71*
€ 322,55*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 291,77*
€ 332,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.