| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078290 Herst.-Nr.: LSZ459BFD1SSWM EAN/GTIN: 4011377206632 |
| |
|
| | |
| KNX Raumcontroller LS TOUCH LSZ 459 BF D1 S SWM mit integriertem 1fach-Rahmen LS ZERO inklusive Saugheber (Art.-Nr.: W-HEBER) zur Demontage des Gerätes vom Tragring Nur als Einzelgerät zu montieren! mit integriertem 1fach-Rahmen LS ZERO Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern und Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen, z.B. Licht schalten und dimmen, Behänge steuern, Temperatur- und Verbrauchswerte etc. Weitere Informationen: | | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Display: | nein | Status-LED: | ja | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Präsenztaster: | nein | Mit integriertem DCF77-Empfänger: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Controller, KNX-Controller, Abdeckrahmen, Rahmen, Touch Display, Touchdisplay, abdeckrahmen 1 fach, digitaler klimaregler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,57* | € 397,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,12* | € 398,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 391,15* | € 398,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,11* | € 401,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 400,54* | € 408,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|