Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enocean Wippe 2fach Q.x, anthrazit samt 24126386W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61078552
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     24126386W
EAN/GTIN:
     4011334526483
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe

Enocean Wippe 2fach Q.x, anthrazit samt 24126386W

Enocean Wippe 2fach einseitig mit Symbol Pfeile, Q.x, anthrazit samt
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,44*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,366*
€ 8,156*
10
Frei Haus
ab € 6,556*
€ 8,406*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,42*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,06*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,156*
€ 9,70564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,986*
€ 9,50334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,366*
€ 7,57554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.