Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder S360 KNX UP WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder S360 KNX UP WH
Präsenzmelder S360 KNX UP WH
Artikel-Nr.:
     3517A-61078589
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2089520
EAN/GTIN:
     4003468200476
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder

Präsenzmelder S360 KNX UP WH

KNX-Präsenzmelder für UP-Deckenmontage, KNX-Schnittstelle, Erfassungsbereich 4 m (für sitzende Personen), 8 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 4 m, 2 Kanäle Licht mit Lichtmessung oder ohne Helligkeitseinfluss, 2 Kanäle Präsenz (einzeln parametrierbar), Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-Präsenz, manuelle Übersteuerung, Konstantlichtregelung mit Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität), Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit Orientierungslicht (Stand-by Funktionalität), Helligkeits-Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung, Teach-In Funktion, Szenen-Funktionalität, fernbedienbar, Lichtmessung 10-3000 Lux, einfacher Abgleich der Lichtmessung,Empfindlichkeit einstellbar, Schutzart IP 54, Gehäuse weiß
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,25*
€ 110,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,24*
€ 111,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,75*
€ 128,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,30*
€ 130,17*
Frei Haus
ab € 108,30*
€ 134,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070985
ab € 55,26*
Zubehör
Theben
9070992
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.