Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078769 Herst.-Nr.: S54312F101A1 EAN/GTIN: 4047625015459 |
|
|
| | |
| Eingabebaustein 1 Eingang FDCI361 Zum Anschalten von 1 potenzialfreiem Arbeits- oder Ruhekontakt für die Meldung technischer Zustände (z. B. Tür- oder Ventilationskontrolle) oder zur Alarmauslösung (z. B. Sprinkleralarm). 1 Eingang für potenzialfreie Meldekontakte. Die Eingangsleitung wird auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht (Abschlusswiderstände). Der Eingang ist über die Brandmeldezentrale für Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,03* | € 73,00* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,01* | € 75,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,15* | € 76,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,68* | € 77,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,77* | € 83,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|