| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078877 Herst.-Nr.: 2080095 EAN/GTIN: 4003468200391 |
| |
|
| | |
| DALI-Präsenzmelder Deckenmontage theRondaP360DALI2HCL Passiv-Infrarot-Präsenzmelder als Basisartikel für die DALI-2 Room Solution, für Deckenmontage UP, DALI-2 zertifiziert, Runder Erfassungsbereich 360°, Durchmesser 24 m, (452 m2) bei 3 m Montagehöhe, DALI-2 adressierbar bis zu 4 Kanäle Licht, Wertet die Informationen der DALI Taster-Schnittstellen aus und steuert die Aktoren wie DALI-EVGs oder DALI-Relais gemäß der DALI-2 Norm, Farbtemperaturregelung aufgrund der Tageszeit HCL (Human Centric Lighting), Betrieb mit RGBW-Leuchtmitteln, Zeitgesteuerte Aktionen durch integrierte Zeitschaltuhr, Flexible Zuordnung bis zu 4 Lichtgruppen, zusätzlich bis zu 4 Schaltgruppen und 2 Präsenzgruppen per App-Fernbedienung, Konstantlichtregelung oder dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss, Orientierungslicht, Schaltbetrieb und Konstantlichtregelung ohne Präsenzeinfluss, Adaptive 3 Kanal Lichtmessung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | ja | Konstantlichtregelung: | ja | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 175,81* | € 212,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,21* | € 236,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,29* | € 243,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,41* | € 247,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,32* | € 255,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|