| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078886 Herst.-Nr.: 1030052 EAN/GTIN: 4003468101735 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360 100 Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage Unterputz oder Deckeneinbau, Runder Erfassungsbereich 360°, Durchmesser 12 m, (113 Quadratmeter) bei 3 m Montagehöhe (Quer gehend), Durchmesser 5 m, (20 Quadratmeter) bei 3 m Montagehöhe (Sitzend), 1 Kanal Licht (Relais 230 V), Durch Schutzklasse IP 54 auch in Feuchträumen und im Außenbereich einsetzbar (Erfassungsbereich im Außenbereich 8 Meter Durchmesser), Fernbedienbar, Parallelschaltung mit anderen LUXA 103 oder theMura Slave möglich, Schaltleistung optimiert für LED bis zu 400 W, Halb- oder vollautomatischer Betrieb, integrierter Tastereingang, mit Impulsfunktion, Teach-In Funktion, Testfunktion und Treppenlichtfunktion, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips möglich, Gehäusefarbe weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,61* | € 67,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,12* | € 68,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,87* | € 69,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,20* | € 69,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,51* | € 71,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|