Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX RF+ Funk Taster Plus 6-fach RF-TA55A606.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RF+ Funk Taster Plus 6-fach RF-TA55A606.01
Artikel-Nr.:
     3517A-61079243
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     RF-TA55A606.01
EAN/GTIN:
     4251916113759
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Funkaktor

KNX RF+ Funk Taster Plus 6-fach RF-TA55A606.01

KNX RF+ Funk Taster Plus 6-fach mit Aktor, 55 mm, Schwarz matt. Ausführung mit 6 Tasten und LED für Betriebs-, Statusanzeige und Orientierungslicht. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Für den Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS5. Passend für 55 mm Schalterprogramme.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,37*
€ 136,18*
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 141,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.