Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß matt SCN-CO2MGS01.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß matt SCN-CO2MGS01.02
KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß matt SCN-CO2MGS01.02
Artikel-Nr.:
     3517A-61079703
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-CO2MGS01.02
EAN/GTIN:
     4251916112561

KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß matt SCN-CO2MGS01.02

KNX CO2 / VOC Kombisensor 55, Reinweiß matt. Ausführung mit 2 Sensoren. Integrierter Busankoppler. Kombisensor zur Messung der CO2 und Mischgas Konzentration (VOC), der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchte. Oberer und unterer Schwellwert einstellbar je Messwert. Integrierter Raumtemperaturregler (2-Punkt, PI, PWM). Luftgüteregelungsfunktion als Stufen-/ PI-Regler für CO2-/ oder VOC-Sensor einstellbar.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,50*
€ 238,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,81*
€ 238,64*
Frei Haus
ab € 197,74*
€ 245,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.