Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753908
Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753908
Artikel-Nr.:
     3517A-61151956
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P753908
EAN/GTIN:
     4015609611423

Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753908

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 70,5mm
mit einer geraden Kabeleinführung
mit einer M32 Gewindebohrung
und Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
70,5 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,60*
€ 20,83*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,75*
€ 23,56*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 24,11*
1
€ 3,90*
ab € 18,90*
€ 26,58*
10
€ 5,95*
ab € 24,99*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther-Werke
719631
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.