| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61153287 Herst.-Nr.: 14220P EAN/GTIN: 4015394243175 |
| |
|
| | |
| Kupplung PowerTOP Xtra 125A4p 7H500V 14220P 125A4P 7H500V Kupplung PowerTOP Xtra IP 67 mit Pilotkontakt, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung X-CONTACT Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden! Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 605,05* | € 679,71* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 600,74* | € 680,23* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 644,14* | € 685,96* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 610,40* | € 685,98* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 630,65* | € 711,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|